{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 1 mm | |
Support | ER 11 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 2 µm | |
Type | 4008 E | |
⌀ ext. D | 11,5 mm | |
Longueur totale L | 18 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309368 1 | |
EAN / GTIN | 2050001766144 | |
Réf. fabricant | 13611010100 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |