{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 14 mm | |
Support | ER 40 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 472 E | |
⌀ ext. D | 41 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309040 14 | |
EAN / GTIN | 4045197151766 | |
Réf. fabricant | 309040 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 26.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 20.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 21.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 40 | ER 25 | ER 32 |
Longueur totale L | 46 mm | 34 mm | 40 mm |
⌀ serrage nominal d | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Norme | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 472 E | 430 E | 470 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |