Jeu de 23 pinces de serrage ER 4−26 mm

Réf.: 309028
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support ER 40
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309028
    EAN / GTIN 2050001768223
    Réf. fabricant 1371716

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées.
    Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

    Avantage(s):

    Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

    Livraison:

    Dans un coffret en bois, pas de 1 mm.