Jeu de 12 pinces de serrage ER 2−13 mm

Réf.: 309016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Support ER 20
    Norme ISO 15488-A
    Précision de concentricité ≤ 5 µm
    Type de produit Pince de serrage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 309016
    EAN / GTIN 2050001767820
    Réf. fabricant 1371416

    Description

    Exécution:

    Entièrement trempées et rectifiées.
    Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

    Avantage(s):

    Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

    Livraison:

    Dans un coffret en bois, pas de 1 mm.