Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Réf.: 309002 3
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 3 mm
Support ER 32
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 469 E
⌀ ext. D 33 mm
Longueur totale L 40 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309002 3
EAN / GTIN 4045197645203
Réf. fabricant 309002 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.