{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ER25 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 429 E | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308959 7 | |
EAN / GTIN | 4045197888501 | |
Réf. fabricant | 308959 7 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pinces de serrage ER Avec joint, ER25, ⌀ serrage nom. d: 7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 27.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 20.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 29.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 26.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER25 | ER 11 | ER32 | ER16 |
⌀ ext. D | 26 mm | 11,3 mm | 33 mm | 17 mm |
Longueur totale L | 34 mm | 18 mm | 40 mm | 27,5 mm |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 429 E | 4008E | 469 E | 425 E |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage | Pince de serrage |