Pince de serrage ER, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 1mm

Réf.: 308911 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 1 mm
Support ER 20
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Type 428 E
⌀ ext. D 21 mm
Longueur totale L 31,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308911 1
EAN / GTIN 2050001767813
Réf. fabricant 13714010100

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pince de serrage ER, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 1mm

Pince de serrage ER, ER 20, ⌀ serrage nominal d: 1mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  31.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF  23.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  24.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  20.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support ER 20 ER 16 ER 20 ER 11
⌀ ext. D 21 mm 17 mm 21 mm 11,3 mm
Longueur totale L 31,5 mm 27,5 mm 31,5 mm 18 mm
⌀ serrage nominal d 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Précision de concentricité ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Type 428 E 426 E 428 E 4008E
Type de produit Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage Pince de serrage