{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 1 mm | |
Support | ER 8 | |
Norme | ISO 15488-B | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Type | 4004 E | |
⌀ ext. D | 8,5 mm | |
Longueur totale L | 13,6 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 308878 1 | |
EAN / GTIN | 2050001767578 | |
Réf. fabricant | 13710010100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince de serrage ER, ER 8, ⌀ serrage nominal d: 1mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 33.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
247 article(s) en stock
21,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock
22,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
18,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 8 | ER 16 | ER 20 | ER 11 |
⌀ ext. D | 8,5 mm | 17 mm | 21 mm | 11,3 mm |
Longueur totale L | 13,6 mm | 27,5 mm | 31,5 mm | 18 mm |
⌀ serrage nominal d | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Type | 4004 E | 426 E | 428 E | 4008E |
Type de produit | Pince de serrage | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |