• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tirette Hurco 90° avec ajustement étanche 40

Réf.: 308806 40

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: MAS 403

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 40
Norme pour les tirettes MAS 403
⌀ moyeu D 23 mm
⌀ tête D1 15 mm
Longueur totale L 57,15 mm
L1 32 mm
Filetage M M16
Couple de serrage maximal 50 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 40
Ouverture 19 mm
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308806 40
Réf. fabricant 308806 40

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique DIN 69871 / ISO 7388-1.

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier