{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 40 | |
Longueur totale L | 53 mm | |
L1 | 25 mm | |
Filetage M | M16 | |
Filetage M1 | S20x2 | |
Couple de serrage maximal | 50 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 40 | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308800 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151094 | |
Réf. fabricant | 308800 40 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tirette spéciale S20x2, Pour cône: 40
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 18.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
57 article(s) en stock
CHF 11.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 53 mm | 44,5 mm |
Filetage M | M16 | M16 |
L1 | 25 mm | 16,25 mm |
Couple de serrage maximal | 50 Nm | 50 Nm |
Pour cône | 40 | 40 |
Pour cône SA avec code couleur | SA 40 | SA 40 |
Type de produit | Tirettes | Tirettes |