Tirette 60° étanche, avec alésage, Pour cône: 50

Réf.: 308785 50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme pour les tirettes: MAS 403

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 50
Propriété de l'alésage avec alésage
Norme pour les tirettes MAS 403
⌀ moyeu D 38 mm
⌀ tête D1 23 mm
Longueur totale L 85 mm
L1 45 mm
Filetage M M24
Couple de serrage maximal 150 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 50
Ouverture 30 mm
Type de produit Tirettes

Identification et classification

Référence article 308785 50
EAN / GTIN 4045197543103
Réf. fabricant 308785 50
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

Pour les outils avec queue conique JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.