{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 40 | |
Propriété de l'alésage | sans alésage | |
⌀ moyeu D | 25,1 mm | |
⌀ tête D1 | 21,1 mm | |
Longueur totale L | 53 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Filetage M | M16 | |
Couple de serrage maximal | 50 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 40 | |
Ouverture | 22 mm | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308700 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151025 | |
Réf. fabricant | 308700 40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |