Tirette Haas-Mikron R 3 / 45° sans alésage étanche 40

Réf.: 308685 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: MAS 403

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour cône 40
    Norme pour les tirettes MAS 403
    ⌀ moyeu D 23 mm
    ⌀ tête D1 15 mm
    Longueur totale L 57 mm
    L1 32 mm
    Filetage M M16
    Couple de serrage maximal 50 Nm
    Pour cône SA avec code couleur SA 40
    Ouverture 19 mm
    Type de produit Tirettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308685 40
    EAN / GTIN 4045197701015
    Réf. fabricant 308685 40

    Description

    Description:

    Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

    Utilisation:

    Pour les outils avec queue conique DIN 69871 / ISO 7388-1.

    Remarque(s):

    Version étanche − avec joint torique.
    La clé de serrage et les ouvertures de clé adaptées sont disponibles dans notre eShop.
    Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange