Tirette Mazak, type A, avec alésage, Pour cône: 40M7

Réf.: 308670 40M7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
108 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix unitaire TTC
  • Norme pour les tirettes: CAT

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour cône 40
Propriété de l'alésage avec alésage
Norme pour les tirettes CAT
⌀ moyeu D 21,8 mm
⌀ tête D1 18,79 mm
Longueur totale L 41,25 mm
L1 16,25 mm
Filetage M M16
Couple de serrage maximal 50 Nm
Pour cône SA avec code couleur SA 40
⌀ alésage 7 mm
Ouverture 19 mm
Type de produit Tirettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308670 40M7
EAN / GTIN 4062406120450
Réf. fabricant 308670 40M7

Description

Exécution:

  • Face avant dressée.
Etanche.

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

  • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
  • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
Aucune clé de serrage adaptée disponible.