{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour cône | 50 | |
Propriété de l'alésage | sans alésage | |
Norme pour les tirettes | ISO 7388-3 | |
⌀ moyeu D | 36 mm | |
⌀ tête D1 | 28 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Filetage M | M24 | |
Angle A | 15 degré | |
Couple de serrage maximal | 150 Nm | |
Pour cône SA avec code couleur | SA 50 | |
Ouverture | 30 mm | |
Type de produit | Tirettes |
Référence article | 308615 50 | |
EAN / GTIN | 4045197554550 | |
Réf. fabricant | 308615 50 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B, sans alésage, Pour cône: 50
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 19.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 15.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 15.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 18.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 18.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme pour les tirettes | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 | MAS 403 |
⌀ moyeu D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
Longueur totale L | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm | 85 mm |
⌀ tête D1 | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm | 23 mm |
Couple de serrage maximal | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm | 150 Nm |
Pour cône SA avec code couleur | SA 50 | SA 50 | SA 50 | SA 50 | SA 50 |
Ouverture | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |