Mandrins courts 1-16 mm

Réf.: 308595 1-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 18 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 16 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 18 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Longueur de col cote A 93,1 mm
⌀ ext. D 50 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 TX25
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308595 1-16
EAN / GTIN 4045197932020

Description

Exécution:

  • Pour rotation à gauche et à droite.
  • Finition microsablée.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Livraison:

Avec clé de serrage Torx®.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309885; clé à douilles 309893.