Mandrin de frettage 20 mm

Réf.: 308567 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support PSC 50 court
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 85 mm
⌀ ext. D 42 mm
⌀ D2 33 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308567 20
Réf. fabricant 308567 20

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Rallonge pour mandrin de frettage 302410302417. Appareils de frettage 354210354450.
Conduit d’arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.