Mandrin de frettage avec arrosage 16 mm

Réf.: 308560 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage: Obturable
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 16 mm
    Support PSC 40 court
    Norme de porte-outils ISO 26623-1
    Arrosage Obturable
    Arrosage interne oui
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 80 mm
    ⌀ ext. D 34 mm
    ⌀ D2 27 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308560 16
    EAN / GTIN 4067263014713
    Réf. fabricant 308560 16

    Description

    Exécution:

    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

    Avec canaux d’arrosage et filetages obturables.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

    Accessoire(s):

    Rallonge pour mandrin de frettage 302410302417. Appareils de frettage 354210354450.
    Conduit d’arrosage 309885; clé à douilles 309893 et jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier