{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | PSC 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1; ISO 26623-2 | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 49 mm | |
Long. utile L1 | 41 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302160; 302155 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 308556 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945105 | |
Réf. fabricant | 308556 20 |