{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 25 | |
⌀ serrage D1 | 1-16 mm | |
Support | PSC 63 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 1 mm - 16 mm | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 25 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 308535 25 | |
EAN / GTIN | 4045197486301 | |
Réf. fabricant | 308535 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin à pinces ER 25
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 269.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 135.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 161.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | PSC 63 A = 160 | SA 40 A = 160 | SA 50 A = 160 |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Pour pinces ER | 25 | 25 | 25 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |