Mandrin à pinces ER, PSC 63 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 308522 16
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 16
⌀ serrage D1 0,5-10 mm
Support PSC 63 A = 100
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Arrosage interne oui
Plage de serrage 0,5 mm - 10 mm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 28 mm
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 16
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308522 16
EAN / GTIN 4045197471642
Réf. fabricant 308522 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 types A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage rapide revêtu.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881 − 309434, clé de serrage ER 309680 ou 613300, conduit d’arrosage 309885 et clé pour conduit d’arrosage 309893.
Conduit d’arrosage et clé à douilles 309885 et 309893.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier