{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 16 | |
⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
Support | PSC 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 16 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 308515 16 | |
EAN / GTIN | 4045197471604 | |
Réf. fabricant | 308515 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrin à pinces ER, PSC 63 court, pour taille de pinces de serrage ER: 16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 203.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 129.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 145.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 71.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 66.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 89.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | PSC 63 court | HSK-E 40 court | HSK-F 63 ultra-court | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 | BT 30 court |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ ext. D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV | UGV |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces | Mandrins à pinces |