{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 16 | |
Support | PSC 32 court | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Arrosage interne | oui | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Ecrou de serrage rapide de rechange GARANT 309610 | 16 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 308512 16 | |
EAN / GTIN | 4067263110125 | |
Réf. fabricant | 308512 16 |