{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 160 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Vibration | amorti | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
L2 | 70 mm | |
Forme | renforcé | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308344 6 | |
EAN / GTIN | 4062406545581 | |
Réf. fabricant | 308344 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de frettage anti-vibratoire, avec arrosage, HSK-A 63 A = 160, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 284.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 222.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 251.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Support | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Longueur de col cote A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ ext. D | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Forme | A | A | A |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |