Mandrin de frettage anti-vibratoire, avec arrosage 10 mm

Réf.: 308342 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support HSK-A 63 A = 120
Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
Forme A
Arrosage Obturable
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Vibration amorti
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 32 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 53 mm
L2 62 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308342 10
EAN / GTIN 4062406787233
Réf. fabricant 308342 10

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré.
  • Pour outils HSS et carbure monobloc.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Avec canaux d’arrosage et filetages obturables.
  • Avec trous filetés pour vis d’équilibrage.
  • Modèle ou contour renforcé.
  • Surface polie.
  • Noyau en carbure spécial monté dans le corps du mandrin de frettage.

Avantage(s):

  • Anti-vibratoire.
  • Meilleure qualité d’état de surface de la pièce.
  • Durées de vie de l’outil optimisées.
  • Sécurité de processus accrue.
  • Faible tendance à la corrosion grâce à la surface polie.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils à queue cylindrique (tolérance de queue h6). Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage HSK 309880,
Clé à douilles 309890,
Appareil de frettage, accessoires 354210 - 354440,
Jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier