Mandrin de frettage, étroit, long 4°30′, HSK-A 63 A = 160, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 308334 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support HSK-A 63 A = 160
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308334 6
EAN / GTIN 4045197505170
Réf. fabricant 308334 6

Description

Exécution:

  • Pente extérieure 4°30′.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

  • Endroits particulièrement difficiles d’accès.
  • Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.