Mandrin de frettage 3°, étroit 12 mm

Réf.: 308312 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: E
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 40000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 12 mm
    Support HSK-E 50 A = 80
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
    Forme E
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 40000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Longueur de col cote A 80 mm
    ⌀ ext. D 24 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308312 12
    EAN / GTIN 4045197480484
    Réf. fabricant 308312 12

    Description

    Exécution:

    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
    • Modèle compact (profil 3°).

    Qualité d’équilibrage 2,5 / 40000 min−1.

    Utilisation:

    • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
    • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange