Mandrin de frettage 3°, étroit 5 mm

Réf.: 308306 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: E
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 40000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 5 mm
Support HSK-E 40 A = 80
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme E
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 40000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 18 mm
⌀ D2 11 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308306 5
EAN / GTIN 4045197480255
Réf. fabricant 308306 5

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Modèle compact (profil 3°).

Qualité d’équilibrage 2,5 / 40000 min−1.

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.