Mandrin de frettage avec arrosage 10 mm

Réf.: 308286 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support HSK-A 100 A = 160
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 160 mm
⌀ ext. D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308286 10
EAN / GTIN 4045197947987
Réf. fabricant 308286 10

Description

Exécution:

Réglage de la longueur d'outil intégré à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm (course de réglage 10 mm).
A partir de ⌀ de serrage D1 6 mm, avec trous filetés pour vis d'équilibrage.
  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

GARANT: surfaces fonctionnelles HSK usinées. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
Avec canaux d'arrosage et filetages obturables. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm non obturables.

Utilisation:

  • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
  • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Livraison:

Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416, appareils de frettage 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.