{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 14 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 95 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308277 14 | |
EAN / GTIN | 4045197291417 | |
Réf. fabricant | 308277 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage avec arrosage 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 284.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 250.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 |
Support | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court |
Longueur de col cote A | 95 | 95 |
Forme | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 14 | 14 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC |