{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308268 32 | |
EAN / GTIN | 2050001690531 | |
Réf. fabricant | 16.306.100.32.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 32 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 273.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 250.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 284.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 |
Support | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 120 | 120 | 120 |
⌀ ext. D | 53 | 53 | 53 |
Forme | A | A | A |
⌀ serrage D1 | 32 | 32 | 32 |