{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 20 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 105 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308267 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945426 | |
Réf. fabricant | 308267 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de frettage Avec 4 trous d'arrosage, nickelé 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 281.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 237.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 268.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 |
Support | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court | HSK-A 100 court |
Longueur de col cote A | 105 | 105 | 105 |
Forme | A | A | A |
⌀ serrage D1 | 20 | 20 | 20 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |