{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 18 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 100 mm | |
⌀ ext. D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308265 18 | |
EAN / GTIN | 4045197291332 | |
Réf. fabricant | 308265 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de frettage, HSK-A 100 court, ⌀ serrage D1: 18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
237,00 CHF
CHF 173.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 268.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longueur de col cote A | 100 mm | 100 mm |
⌀ ext. D | 42 mm | 42 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |