{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308208 16 | |
EAN / GTIN | 2050001690401 | |
Réf. fabricant | 16.306.63.16.Z/160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin de frettage, HSK-A 63 A = 160, ⌀ serrage D1: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 271.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 222.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 325.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Longueur de col cote A | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
⌀ ext. D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |