{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | HSK-A 63 A = 160 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 160 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 308206 10 | |
EAN / GTIN | 4045197943897 | |
Réf. fabricant | 308206 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage avec arrosage 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 251.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 222.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 284.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 |
Support | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 |
Longueur de col cote A | 160 | 160 | 160 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 10 | 10 | 10 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |