Mandrin de frettage avec arrosage 6 mm

Réf.: 308196 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Arrosage: Obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 6 mm
    Support HSK-A 63 A = 130
    Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
    Forme A
    Arrosage Obturable
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV; HPC
    Longueur de col cote A 130 mm
    ⌀ ext. D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 308196 6
    EAN / GTIN 4045197646507
    Réf. fabricant 308196 6

    Description

    Exécution:

    Réglage de la longueur d'outil intégré à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm (course de réglage 10 mm).
    A partir de ⌀ de serrage D1 6 mm, avec trous filetés pour vis d'équilibrage.
    • Acier réfractaire.
    • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.

    Avec arrosage et filetages obturables. ⌀ D1: 3 mm, 4 mm, 5 mm non obturables.
    GARANT: Surfaces fonctionnelles HSK usinées. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

    Utilisation:

    • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
    • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

    Livraison:

    Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

    Accessoire(s):

    Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416, appareils de frettage 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange