{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | HSK-A 100 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Sécurité d’extraction des outils | Safe-Lock h6 | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Profondeur de serrage max. LE | 42 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 307940 10 | |
EAN / GTIN | 4034221166777 | |
Réf. fabricant | A10.140.10.37 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage Mandrin Power Shrink Chuck avec Safe-Lock 10 mm
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 705.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 156.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
⌀ ext. D | 53 mm | 33 mm |
Forme | A | A |
Arrosage | Obturable | Obturable |
Précision de concentricité | 3 µm | ≤ 3 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |