{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 63 ultra-court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Sécurité d’extraction des outils | Safe-Lock h6 | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ ext. D | 29 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Profondeur de serrage max. LE | 38 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 307935 6 | |
EAN / GTIN | 4034221120403 | |
Réf. fabricant | A63.145.06.37 |