{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de serrage | 2,5 mm - 16 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 15 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 50 µm | |
Couple de serrage maximal Md max | ≤ 14 Nm | |
Type | Étroit | |
Longueur de col cote A | 104 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 | TX25 | |
Type de produit | Mandrins de perçage |
Référence article | 307765 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197932006 | |
Réf. fabricant | 307765 2,5-16 |