Mandrin court Type A 0,5-13 mm

Réf.: 307760 0,5-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 30
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,5 mm - 13 mm
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 30 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Type standard
Longueur de col cote A 111 mm
⌀ ext. D 50 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW 6
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307760 0,5-13
EAN / GTIN 2050001690043
Réf. fabricant 16.296.100.13

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d’une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop