Mandrin court Type A 0,5-16 mm

Réf.: 307684 0,5-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,5 mm - 16 mm
Support HSK-A 100
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69882-7; DIN 69893-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Type standard
Longueur de col cote A 111 mm
⌀ ext. D 57 mm
Clé de serrage de rechange 627425 SW 6
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307684 0,5-16
EAN / GTIN 4045197573452
Réf. fabricant 307684 0,5-16

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Précision de concentricité < 20 µm.
Avec arrosage interne max. 50 bars.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d’une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.