Mandrins de perçage court Type E 0,3-10 mm

Réf.: 307681 0,3-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 0,3 mm - 10 mm
Support HSK-E 40
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Type étroit
Longueur de col cote A 91 mm
⌀ ext. D 38 mm
Clé de serrage de rechange 627425 Ouv. de 4
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307681 0,3-10
EAN / GTIN 4062406115098
Réf. fabricant 307681 0,3-10

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avec arrosage interne max. 50 bars.
Précision de concentricité < 20 µm.
Précision de concentricité < 20 µm.

Livraison:

Avec clé de serrage munie d'une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.