Mandrin expansible hydraulique performance Master Chuck, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 10mm

Réf.: 307630 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; DIN 69893
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 10 mm
Support HSK-A 63 court
Norme de porte-outils DIN 69893; DIN 69893
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 75 mm
⌀ D2 30 mm
⌀ ext. D 50 mm
Course de réglage V 10 mm
Alésage Balluffchip oui
Arrosage non
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307630 10
EAN / GTIN 4067263265610
Réf. fabricant 307630 10

Description

Exécution:

  • Convient particulièrement pour les applications de fraisage hautement dynamiques.
  • Profil extérieur optimisé par FEM (méthode des éléments finis) – Robustesse grâce à une rigidité maximale, plus longue durée de vie de l’outil, volume de copeaux supérieur, convient à toutes les stratégies d’usinage.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10mm.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.
  • Résistance à des températures allant jusqu’à 170 °C pendant 4 heures.
  • Jusqu’à 10× plus de processus de serrage possibles, par rapport à un mandrin expansible hydraulique standard.
  • Couple de serrage très faible de la vis de serrage – maniement aisé.
  • Nouveau système d’expansion hydraulique breveté – Concentricité premium fiable et durable.

Utilisation:

Conception universelle pour les opérations d’ébauche et de finition. Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé à poignée en T hexagonale

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé pour conduit d’arrosage 309890, douilles de réduction 302140; 302135 302145 302147, réf. 12 et 302150; 302155; 302160; 302165, réf. 20.