Mandrin expansible hydraulique étroit 6 mm

Réf.: 307533 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support HSK-A 63 A = 120
Norme de porte-outils DIN 69893; ISO 12164-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ D2 12 mm
⌀ D3 20,4 mm
⌀ ext. D 50 mm
L2 73 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307533 6
EAN / GTIN 4045197727626
Réf. fabricant 307533 6

Description

Exécution:

  • Modèle très étroit (profil 3°).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible.
  • Queues avec finition dure.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.

Avantage(s):

  • Thermorésistant grâce au système complètement fermé, c.-à-d. aucune chambre de pression brasée.
  • Caractéristiques d'amortissement idéales.
  • Possibilité de transmettre des couples élevés, augmentant la sécurité du processus.

Utilisation:

Particulièrement dans la fabrication d'outils et de moules.
Applications nécessitant un encombrement réduit.
Pour le perçage, l'alésage et le fraisage.
Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Douilles de réduction 302135302165.