{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 4 mm | |
Support | HSK-E 40 A = 85 | |
Norme de porte-outils | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
Longueur de col cote A | 85 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
⌀ D3 | 14,7 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
L2 | 45 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307526 4 | |
EAN / GTIN | 4045197868428 | |
Réf. fabricant | 307526 4 |