{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 90 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Douille de réduction adaptée | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307514 12 | |
EAN / GTIN | 2050001700940 | |
Réf. fabricant | 16.510.63.12.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique réglage radial 12 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 532.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 413.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 | HSK-A 63 court |
⌀ ext. D | 50 | 32 |
Alésage Balluffchip | oui | oui |
Forme | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | HPC ;UGV |