{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | DIN 69882-6; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 37 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M5 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307513 6 | |
EAN / GTIN | 4062406544423 | |
Réf. fabricant | 307513 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 358.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 468.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 354.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 26 | 26 | 26 |
Longueur de col cote A | 70 | 70 | 70 |
Filetage M | M5 | M5 | M5 |
L3 | 37 | 24 | 24 |
Course de réglage V | 10 | 10 | 10 |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | HPC | UGV | UGV |