{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | HSK-A 63 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forme | A | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 70 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Filetage M | M6 | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 307512 8 | |
EAN / GTIN | 4045197506269 | |
Réf. fabricant | 307512 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin expansible hydraulique court, étroit 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 448.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 595.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 353.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 345.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-6; DIN 69893; DIN 69882-7 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25 000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV | HPC; UGV | UGV | HPC |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |