Mandrin de contrôle DIN 69882-7 300 mm

Réf.: 307012 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote A (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forme: A
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de col cote A 300 mm
Support HSK-A 63
Norme de porte-outils ISO 12164-1; DIN 69893
Forme A
Précision de concentricité ≤ 3 µm
⌀ ext. D 40 mm
Type de produit Mandrins de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 307012 300
EAN / GTIN 4062406105082
Réf. fabricant 307012 300

Description

Utilisation:

Pour inspection de machines-outils suivant la recommandation ISO R 230.

Livraison:

Avec coffret en bois et certificat d’étalonnage.