{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse intérieur | 3 | |
Support | HSK-A 100 | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 150 mm | |
⌀ ext. D | 40 mm | |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins |
Référence article | 306970 3 | |
EAN / GTIN | 4045197290571 | |
Réf. fabricant | 306970 3 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille de réduction pour queue CM avec tenon, HSK-A 100, MK intérieur: 3
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 163.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
CHF 100.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 76.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 77.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 150 mm | 140 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ ext. D | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Forme | A | A | A | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 | G 6,3 à 15000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Type de produit | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins | Adaptateur pour mandrins |